Ümarpeapolt koos nelikantkraega DIN 603, teras, tugevusklass 8.8, tsingitud, (A2K)
DIN 603 teras 8.8 tsingitud
DIN603 8X30 PUIDUP.8.8 ÜP.ZN
Toote nr 022398 30
EAN 4038898893585
Nelikantkrae kinnitab ümarpeapoldi, avasse ja võimaldab pingutada mutri poolelt ilma vastasküljelt kinnihoidmiseta.
Andmelehed(X)
Kasutamine puitkonstruktsioonides, eelkõige puusepatöödel, kokkupandavates elamutes, sõiduki konstruktsioonis (nt veoautode kastid), paadiehituses, messiehituses, tellingute ehituses, raskeveokite ehituses, eraldatavad transpordiraamid või -kastid, transpordikastid meretranspordiks. Kasutatakse puitosade või puidu- ja metallosade ühendamiseks. Nelikantkrae on puidu sisse vajutatud. Ava läbimõõt sõltub keerme mõõdust. Puit-puiduga ühendamiseks tuleb mutri alla asetada suurem seib.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Materjal | ST |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | A2K |
Pea läbimõõt (dk) | 20,65 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4,88 mm |
Nelikandi laius (V) | 8,58 mm |
Nelikandi kõrgus (f) | 5,6 mm |
Sisemine ketas | 0 - ei ole kohaldatav |
Standardid | DIN 603 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Kantkaelaga ümarpeapolt |
Pea detailid | Nelikantkaelaga |
Ajami tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,25 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Võlli läbimõõt | 8 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 22 mm |
Tooteklass | C |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |