Ümarpeapolt koos nelikantkraega DIN 603, teras, tugevusklass 8.8, tsingitud, (A2K)
DIN 603 teras 8.8 tsingitud
DIN603 16X40 PUIDUP.8.8 ÜP.ZN
Toote nr 022391640
EAN 4053479772110
Nelikantkrae kinnitab ümarpeapoldi, avasse ja võimaldab pingutada mutri poolelt ilma vastasküljelt kinnihoidmiseta.
Andmelehed(X)
Kasutamine puitkonstruktsioonides, eelkõige puusepatöödel, kokkupandavates elamutes, sõiduki konstruktsioonis (nt veoautode kastid), paadiehituses, messiehituses, tellingute ehituses, raskeveokite ehituses, eraldatavad transpordiraamid või -kastid, transpordikastid meretranspordiks. Kasutatakse puitosade või puidu- ja metallosade ühendamiseks. Nelikantkrae on puidu sisse vajutatud. Ava läbimõõt sõltub keerme mõõdust. Puit-puiduga ühendamiseks tuleb mutri alla asetada suurem seib.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M16 |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | A2K |
Pea läbimõõt (dk) | 38,80 mm |
Pea kõrgus (k1) | 8,95 mm |
Nelikandi laius (V) | 16,7 mm |
Nelikandi kõrgus (f) | 12,90 mm |
Otsik | 0 - ei ole kohaldatav |
Standardid | DIN 603 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Kantkaelaga ümarpeapolt |
Pea detailid | Nelikantkaelaga |
Ajami tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 2 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Võlli läbimõõt | 16 mm |
Tooteklass | C |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |