Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeapolt koos nelikantkraega DIN 603, teras, tugevusklass 8.8, tsingitud, (A2K)

DIN 603 teras 8.8 tsingitud
DIN603 16X100 PUIDUP.8.8 ÜP.ZN

Toote nr 0223916100

EAN 4048539506842

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeapolt koos nelikantkraega DIN 603, teras, tugevusklass 8.8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 0223916100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nelikantkrae kinnitab ümarpeapoldi, avasse ja võimaldab pingutada mutri poolelt ilma vastasküljelt kinnihoidmiseta.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutamine puitkonstruktsioonides, eelkõige puusepatöödel, kokkupandavates elamutes, sõiduki konstruktsioonis (nt veoautode kastid), paadiehituses, messiehituses, tellingute ehituses, raskeveokite ehituses, eraldatavad transpordiraamid või -kastid, transpordikastid meretranspordiks. Kasutatakse puitosade või puidu- ja metallosade ühendamiseks. Nelikantkrae on puidu sisse vajutatud. Ava läbimõõt sõltub keerme mõõdust. Puit-puiduga ühendamiseks tuleb mutri alla asetada suurem seib.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M16

Pikkus (l1)

100 mm

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

Pea läbimõõt (dk)

38,80 mm

Pea kõrgus (k1)

8,95 mm

Nelikandi laius (V)

16,7 mm

Nelikandi kõrgus (f)

12,90 mm

Otsik

0 - ei ole kohaldatav

Standardid

DIN 603

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Kantkaelaga ümarpeapolt

Pea detailid

Nelikantkaelaga

Ajami tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Samm

2 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Võlli läbimõõt

16 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b)

38 mm

Tooteklass

C

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave