Ümarpeapolt TX peaga ISO 14583, teras 4.8, tsingitud, (A2K)
ISO 14583 teras 4.8 tsingitud
ISO14583 M4X5 4.8 KRUVIP.POLT TX20 ZN
Toote nr 402814 5
EAN 4059608273381
Tõstab paigalduskiirust
Kui elemendid ühendatakse TX kinnituvahendite abil, kandub otsiku jõud üle ajami külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskant otsikute puhul. Sellel on hulk eeliseid:
- Tööriist kulub vähem
- Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt
- Pinnakate ei saa kahjustada
- Ei loperda
- Polt asetseb kindlalt
TX süvendid vastavad standardile DIN EN ISO 10664
- Tänu sellele on TX peadega kinnitusvahendid standardiseeritud ja neid saab kasutada kõikjal maailmas
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M4 |
Pikkus (l1) | 5 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,1 mm |
Standardid | ISO 14583 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 4.8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Lamepea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Sisemine kuuskant |
Otsik | TX20 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0,7 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Võlli läbimõõt | 4 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsa kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!