Ümarpeapolt TX peaga ISO 14583, A4-70 roostevaba teras, pinnakatteta
ISO 14583 roostevaba teras, A4, pinnakatteta
ISO14583 A4 M5X6 KRUVIP.POLT TX C4
Toote nr 40075 6
EAN 4050382530066
Tõstab paigalduskiirust
Kui elemendid ühendatakse TX kinnituvahendite abil, kandub otsiku jõud üle ajami külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskant otsikute puhul. Sellel on hulk eeliseid:
- Tööriist kulub vähem
- Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt
- Pinnakate ei saa kahjustada
- Ei loperda
- Polt asetseb kindlalt
TX süvendid vastavad standardile DIN EN ISO 10664
- Tänu sellele on TX peadega kinnitusvahendid standardiseeritud ja neid saab kasutada kõikjal maailmas
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Pikkus (l1) | 6 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,7 mm |
Standardid | ISO 14583 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Lamepea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Sisemine kuuskant |
Otsik | TX25 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0,8 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Võlli läbimõõt | 5 mm |
Tooteklass | A |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsa kuju | 0 - ei ole kohaldatav |