Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeapolt TX peaga ISO 14583, A4-70 roostevaba teras, pinnakatteta

ISO 14583 roostevaba teras, A4, pinnakatteta
ISO14583 A4 M5X40 KRUVIP.POLT TX C4

Toote nr 40075 40

EAN 4054458081445

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeapolt TX peaga ISO 14583, A4-70 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 40075 40

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõstab paigalduskiirust



Kui elemendid ühendatakse TX kinnituvahendite abil, kandub otsiku jõud üle ajami külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskant otsikute puhul. Sellel on hulk eeliseid:


  • Tööriist kulub vähem

  • Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt

  • Pinnakate ei saa kahjustada

  • Ei loperda

  • Polt asetseb kindlalt


TX süvendid vastavad standardile DIN EN ISO 10664


  • Tänu sellele on TX peadega kinnitusvahendid standardiseeritud ja neid saab kasutada kõikjal maailmas

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

40 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,5 mm

Pea kõrgus (k1)

3,7 mm

Standardid

ISO 14583

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Lamepea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Sisemine kuuskant

Otsik

TX25

Keerme tüüp

M

Samm

0,8 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Võlli läbimõõt

5 mm

Tooteklass

A

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Otsa kuju

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave