Ümarpeaga turvapolt kuuskantpesa ja tihvtiga Nagu ISO 7380-1, A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta
ISO 7380-1 roostevabast terasest A2, pinnakatteta
ÜP.TURVAPOLT M8X40 A2 TX
Toote nr 02848 40
EAN 4038898005872
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
- Ideaalne paigalduste teostamiseks koolides, haiglates, muuseumides, kinnistes asutustes, vanglates ja turvarajatistes.
- Vastupidav vandaalitsemisele.
- Sobib kasutamiseks ka väljas, sest on valmistatud roostevabast terasest A2 materjalist.
Märkus
Paigaldamiseks ja eemaldamiseks on vaja spetsiaalset tööriista
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Masinaehitus — et kaitsta ohutuslüliteid ja turvasüsteeme eemaldamise vastu. Elektroonika — turvakapid/lülitikapid.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 14 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4,1 mm |
Standardid | Sarnane 7380-1-le, CS |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Nupu pea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | TX ohutustihvtiga |
Otsik | TX40+P |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,25 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!