Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeaga turvapolt kuuskantpesa ja tihvtiga Nagu ISO 7380-1, A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta

ISO 7380-1 roostevabast terasest A2, pinnakatteta
ÜP. TURVAPOLT M4X16 A2 TX-20

Toote nr 02844 16

EAN 4056808425688

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeaga turvapolt kuuskantpesa ja tihvtiga Nagu ISO 7380-1, A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 02844 16

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Ideaalne paigalduste teostamiseks koolides, haiglates, muuseumides, kinnistes asutustes, vanglates ja turvarajatistes.

  • Vastupidav vandaalitsemisele.

  • Sobib kasutamiseks ka väljas, sest on valmistatud roostevabast terasest A2 materjalist.
Märkus

Paigaldamiseks ja eemaldamiseks on vaja spetsiaalset tööriista

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Masinaehitus — et kaitsta ohutuslüliteid ja turvasüsteeme eemaldamise vastu. Elektroonika — turvakapid/lülitikapid.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Pikkus (l1)

16 mm

Pea läbimõõt (dk)

7,6 mm

Pea kõrgus (k1)

1,95 mm

Standardid

Sarnane 7380-1-le, CS

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Nupu pea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

TX ohutustihvtiga

Sisemine ketas

TX20+P

Keerme tüüp

M

Samm

0,7 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
C 6,3 TX-otsik (1/4 tolli) avaga

AVAGA TX OTSIK TX20 25MM

Otsik kõigile enimkasutatavatele TX-kruvi suurustele