Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeaga turvapolt AW otsiku ja korgiga

Teras, tsingitud, meetermõõdustikus keere AW
TURVAPOLT 10X50

Toote nr 026511050

EAN 4011231315401

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeaga turvapolt AW otsiku ja korgiga

Toote nr 026511050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Turvapolt, galvaniseeritud teras, tingitud, (A2K)

Kaitseekraanide, turvatrellide jms esemete turvaliseks kinnitamiseks.



Materjal:


  • Galvaniseeritud teras

  • Teras, kattega Ruspert II


Pea kuju:


Dekoratiivne pea AW 40 otsikuga ja fikseerimis mutriga



Tugevus 5.8



Meetermõõdustikus keermega



Üldine tehniline tunnustus koos Würthi tüübelkinnitusega W-ED/W-ED/S

Märkus

Otsik 1/4 AW 40 ja fikseerimis mutrid on igas pakendis kaasas.

Euroopa tehniline tunnustus; Valik 7 pragudeta betooni jaoks


Euroopa tehniline tunnustus, mittekandvate süsteemide mitmekordne kinnitamine betoonis

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

50 mm

Pea läbimõõt (dk)

19 mm

Pea kõrgus (k1)

4,5 mm

Materjal

Teras

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kaunistusega pea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

AW

Otsik

AW40

Keerme tüüp

M

Samm

1,5 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

Ümarpeaga turvapolt AW otsiku ja korgiga kaasas:
Sealing plug for safety screw
25 x
Sealing plug for safety screw

SEALPLG-F.SCR-AW/RW/SIT/TX40

Kogus: 25 x