Ümarpeaga turvapolt AW otsiku ja korgiga
Teras, tsingitud, meetermõõdustikus keere AW
TURVAPOLT 10X40
Toote nr 026511040
EAN 4011231315395
Kaitseekraanide, turvatrellide jms esemete turvaliseks kinnitamiseks.
Materjal:
- Galvaniseeritud teras
- Teras, kattega Ruspert II
Pea kuju:
Dekoratiivne pea AW 40 otsikuga ja fikseerimis mutriga
Tugevus 5.8
Meetermõõdustikus keermega
Üldine tehniline tunnustus koos Würthi tüübelkinnitusega W-ED/W-ED/S
Otsik 1/4 AW 40 ja fikseerimis mutrid on igas pakendis kaasas.
Euroopa tehniline tunnustus; Valik 7 pragudeta betooni jaoks
Euroopa tehniline tunnustus, mittekandvate süsteemide mitmekordne kinnitamine betoonis
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 19 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4,5 mm |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kaunistusega pea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | AW |
Otsik | AW40 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,5 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
SEALPLG-F.SCR-AW/RW/SIT/TX40