Ümarpeaga polt ristsüvendiga, Z DIN 7985, teras 4.8, tsingitud, (A2K)
DIN 7985 teras 4.8 tsingitud Z
DIN7985Z 5X6 KRUVIP.POLT ÜP 4.8 ZN
DIN 7985 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7045. On teatav piiratud sarnasus (mõni pea kõrgus ja läbimõõt muudetud | keerme pikkused muudetud | ristpeade sügavused muudetud | tõstetud peitpeaga poldi standardpealkiri muudetud lamepeapoldiks).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Pikkus (l1) | 8 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,8 mm |
Standardid | DIN 7985 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 4.8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Ristpea |
Sisemine ketas | Z2 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0,8 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |