Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeaga polt ristsüvendiga, Z DIN 7985, teras 4.8, tsingitud, (A2K)

DIN 7985 teras 4.8 tsingitud Z
DIN7985Z 3X8 KRUVIP.POLT ÜP

Toote nr 0046410308

EAN 4053479773285

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeaga polt ristsüvendiga, Z DIN 7985, teras 4.8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 0046410308

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 7985 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7045. On teatav piiratud sarnasus (mõni pea kõrgus ja läbimõõt muudetud | keerme pikkused muudetud | ristpeade sügavused muudetud | tõstetud peitpeaga poldi standardpealkiri muudetud lamepeapoldiks).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M3

Pikkus (l1)

8 mm

Pea läbimõõt (dk)

6 mm

Pea kõrgus (k1)

2,4 mm

Standardid

DIN 7985

Materjal

ST

Omadusklass

4.8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Madala peaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Ristpea

Sisemine ketas

Z1

Keerme tüüp

M

Samm

0,5 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave