Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeaga polt Z-ristsüvendiga DIN 7985, A4-70 happekindel teras, pinnakatteta

DIN 7985 happekindel teras A4, pinnakatteta Z
DIN7985 A4 4X35 KRUVIP.POLT C4

Toote nr 029394 35

EAN 4045727468852

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeaga polt Z-ristsüvendiga DIN 7985, A4-70 happekindel teras, pinnakatteta

Toote nr 029394 35

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 7985 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7045. On teatav piiratud sarnasus (mõni pea kõrgus ja läbimõõt muudetud | keerme pikkused muudetud | ristpeade sügavused muudetud | tõstetud peitpeaga poldi standardpealkiri muudetud lamepeapoldiks).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Pikkus (l1)

35 mm

Pea läbimõõt (dk)

8 mm

Pea kõrgus (k1)

3,1 mm

Standardid

DIN 7985

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Madala peaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Ristpea

Sisemine ketas

Z2

Keerme tüüp

M

Samm

0,7 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave