Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeaga polt Z-ristsüvendiga DIN 7985, A4-70 happekindel teras, pinnakatteta

DIN 7985 happekindel teras A4, pinnakatteta Z
DIN7985 A4 3X6 KRUVIP.POLT C4

Toote nr 029393 6

EAN 4045727067710

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeaga polt Z-ristsüvendiga DIN 7985, A4-70 happekindel teras, pinnakatteta

Toote nr 029393 6

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 7985 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7045. On teatav piiratud sarnasus (mõne pea kõrgus ja läbimõõt muudetud | keerme pikkused muudetud | ristsüvendite sügavused muudetud | ümarpeaga poldi standardpealkiri muudetud lame koonuspea poldiks).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M3

Pikkus (l1)

6 mm

Pea läbimõõt (dk)

6 mm

Pea kõrgus (k1)

2,4 mm

Standardid

DIN 7985

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Madala peaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Ristpea

Otsik

Z1

Keerme tüüp

M

Samm

0,5 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Tooteklass

A

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave