Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeaga polt TX süvendiga Nagu DIN 7985, teras 4.8, tsingitud, (A2K)

DIN 7985 sarnane teras 4.8 tsingitud TX
DIN7985 M3X35 4.8 KRUVIP.POLT TX

Toote nr 0046650335

EAN 4066443089787

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeaga polt TX süvendiga Nagu DIN 7985, teras 4.8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 0046650335

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 2000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Paigalduse tootlikkuse tõus



Kui elemendid ühendatakse TX kinnituvahendite abil, kandub jõud üle suure pindala üle otsiku külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskandi puhul. Sellel on hulk eeliseid:


  • Tööriist kulub vähem

  • Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt

  • Pinnakate ei saa kahjustada

  • Ei loperda

  • Polt paikneb kindlalt


TX süvendid vastavad standardile DIN EN ISO 10664


  • Tänu sellele on TX peadega kinnitusvahendid standardiseeritud ja neid saab kasutada kõikjal maailmas