Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeaga polt TX süvendiga Nagu DIN 7985, teras 4.8, tsingitud, (A2K)

DIN 7985 sarnane teras 4.8 tsingitud TX
DIN7985 M3X12 4.8 KRUVIP.POLT TX

Toote nr 0046650312

EAN 4066443083129

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeaga polt TX süvendiga Nagu DIN 7985, teras 4.8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 0046650312

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Paigalduse tootlikkuse tõus



Kui elemendid ühendatakse TX kinnituvahendite abil, kandub jõud üle suure pindala üle otsiku külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskandi puhul. Sellel on hulk eeliseid:


  • Tööriist kulub vähem

  • Tööriist ei libise, sest jõud jaotub optimaalselt

  • Pinnakate ei saa kahjustada

  • Ei loperda

  • Polt paikneb kindlalt


TX süvendid vastavad standardile DIN EN ISO 10664


  • Tänu sellele on TX peadega kinnitusvahendid standardiseeritud ja neid saab kasutada kõikjal maailmas
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M3

Pikkus (l1)

12 mm

Pea läbimõõt (dk)

6 mm

Pea kõrgus (k1)

2,4 mm

Standardid

WN 7985

Materjal

ST

Omadusklass

4.8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Madala peaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Internal TX

Otsik

TX10

Keerme tüüp

M

Samm

1 mm

Keerme tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave