Ümarpeaga polt H-ristiga DIN 7985, teras 4.8, tsingitud, (A2K)
DIN 7985 teras 4.8 tsingitud H
DIN7985 4.8 H4 M8X30 KRUVIP.POLT ÜP.
Toote nr 00468 30
EAN 4011231073554
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
DIN 7985 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7045. On teatav piiratud sarnasus (mõne pea kõrgus ja läbimõõt muudetud | keerme pikkused muudetud | ristsüvendite sügavused muudetud | ümarpeaga poldi standardpealkiri muudetud lame koonuspea poldiks).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 16 mm |
Pea kõrgus (k1) | 6 mm |
Standardid | DIN 7985 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 4.8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Ristpea |
Otsik | H4 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,25 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |