Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeaga plekikruvi DIN 7981, teras, tsingitud, (A2K), kuju C, terava otsaga

DIN 7981 teras tsingitud ümarpea H kuju C
DIN7981 C 4.8X25 PLEKIKR.ÜP H2

Toote nr 011548 25

EAN 4011231176224

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeaga plekikruvi DIN 7981, teras, tsingitud, (A2K), kuju C, terava otsaga

Toote nr 011548 25

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Plekikruvid kuuluvad keermeid vormivate kruvide perekonda. Kui need kruvid paigaldada ettepuuritud avadesse, vormivad need kruvid alusmaterjali sisse keerme.

  • Soovituslikud väärtused õige suurusega ettepuuritava ava läbimõõdu valimiseks leiab standardist DIN 7975.

  • Kuju C = keere otsani

  • Kuju F = tömp ots

  • Kuju R = ümardatud otsaga keere
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Pind

A2K

Vorm

C

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,5 mm

Pea kõrgus (k1)

3,55 mm

Otsik

H2

DIN

7981

Pea tüüp

Madala peaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Standardid

DIN 7981

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa kuju

C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave