Ümarpeaga plekikruvi DIN 7981, teras, tsingitud, (A2K), kuju C, terava otsaga
DIN7981 C 2.9X22 PLEKIKR.ÜP H1
Toote nr 011529 22
EAN 4011231174596
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
- Plekikruvid kuuluvad keermeid vormivate kruvide perekonda. Kui need kruvid paigaldada ettepuuritud avadesse, vormivad need kruvid alusmaterjali sisse keerme.
- Soovituslikud väärtused õige suurusega ettepuuritava ava läbimõõdu valimiseks leiab standardist DIN 7975.
- Kuju C = keere otsani
- Kuju F = tömp ots
- Kuju R = ümardatud otsaga keere
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Kuju | C |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 2,9 mm |
Pikkus (l1) | 22 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 5,6 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,2 mm |
Otsik | H1 |
DIN | 7981 |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
Standardid | DIN 7981 |
Keerme tüüp | ST |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Otsa kuju | C |