Ümarpeaga kruvid H ISO 7049, must tsink-nikeldatud teras, peitpea PH kinnitus, kuju C
ISO 7049 teras tsingitud nikkel must H kuju C
ISO7049-C-4,2X22-PLEKIKR.-H2-(ZNBHL)
Toote nr 425464222
EAN 4056807873176
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
Plekikruvid kuuluvad keermeid vormivate kruvide perekonda. Kui need kruvid paigaldada ettepuuritud avadesse, vormivad need kruvid alusmaterjali sisse keerme.
Soovituslikud väärtused õige suurusega ettepuuritava ava läbimõõdu valimiseks leiab standardist DIN 7975.
Kuju C = keere otsani
Kuju F = tömp ots
Kuju R = ümardatud otsaga keere
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | ZNBHL |
Vorm | C |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 22 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,10 mm |
Otsik | H2 |
DIN | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Standardid | ISO 7049 |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |
Otsa kuju | C |
| Keerme suurus | Ø 2.2 | Ø 2.9 | Ø 3.5 | Ø 3.9 | Ø 4.2 | Ø 4.8 | Ø 5.5 | Ø 6.3 | Ø 8 | Ø 9,5 |
| Min materjali paksus (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max materjali paksus (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Ettepuuritava ava läbimõõt (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |