Ümarpeaga kruvi, tüüp C,TX otsikuga ISO 14585, teras, tsingitud, kuju C (otsaga)
ISO 14585 teras tsingitud ümarpea TX kuju C
ISO14585-C-4,2X9,5-PLEKIKR.ÜP-TX20-ZN
Toote nr 420914295
EAN 4053479251592
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
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 9,5 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,1 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | C |
Otsik | TX20 |
ISO | 14585 |
Pea tüüp | Lamepea |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |
Otsa kuju | C |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
Standardid | ISO 14585 |
| Keerme suurus | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Min. materjali paksus (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max materjali paksus (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Ettepuuritav ava (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |