Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeaga kruvi, tüüp C,TX otsikuga ISO 14585, teras, tsingitud, kuju C (otsaga)

ISO 14585 teras tsingitud ümarpea TX kuju C
ISO14585 3.5X6.5 PLEKIKR.ÜP TX

Toote nr 420913565

EAN 4054458714732

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeaga kruvi, tüüp C,TX otsikuga ISO 14585, teras, tsingitud, kuju C (otsaga)

Toote nr 420913565

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,5 mm

Pikkus (l1)

6,5 mm

Pea läbimõõt (dk)

7 mm

Pea kõrgus (k1)

2,6 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

C

Otsik

TX15

ISO

14585

Pea tüüp

Lamepea

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa kuju

C

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Standardid

ISO 14585

Keerme suurus St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Min. materjali paksus (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max materjali paksus (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Ettepuuritav ava (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave