Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeaga kruvi, tüüp C, TX

ISO 14585 roostevaba teras A4 TX ümarpea C
ISO14585 C A4 3.5X38 PLEKIKR.ÜP C4 TX15

Toote nr 425035 38
EAN 4060052302763

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeaga kruvi, tüüp C, TX

Toote nr 425035 38

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 14585, A4 roostevaba teras, kuju C (otsaga)

TX otsikuga

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,5 mm

Pikkus (l1)

38 mm

Pea läbimõõt (dk)

7 mm

Pea kõrgus (k1)

2,6 mm

Materjal

A4

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

C

Sisemine ketas

TX15

ISO

14585

Pea tüüp

Lamepea

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa kuju

C

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Standardid

ISO 14585

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave