Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeaga kruvi, tüüp C, TX

ISO 14585 roostevaba teras A4 TX ümarpea C
ISO14585 A4 5.5X25 PL.KR.ÜP.TX C4

Toote nr 425055 25
EAN 4050382440914

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeaga kruvi, tüüp C, TX

Toote nr 425055 25

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 14585, A4 roostevaba teras, kuju C (otsaga)

TX otsikuga

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

5.5 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Pea läbimõõt (dk)

11 mm

Pea kõrgus (k1)

4 mm

Materjal

A4

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

C

Sisemine ketas

TX25

ISO

14585

Pea tüüp

Lamepea

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa kuju

C

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Standardid

ISO 14585

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave