Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeaga kruvi, tüüp C, TX

ISO 14585 roostevaba teras A4 TX ümarpea C
ISO14585 A4 4.2X25 PLEKIKR.ÜP C4 TX

Toote nr 425042 25
EAN 4066443081149

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeaga kruvi, tüüp C, TX

Toote nr 425042 25

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 14585, A4 roostevaba teras, kuju C (otsaga)

TX otsikuga

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

4.2 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Pea läbimõõt (dk)

8 mm

Pea kõrgus (k1)

3.1 mm

Materjal

A4

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

C

Sisemine ketas

TX20

ISO

14585

Pea tüüp

Lamepea

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa kuju

C

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Standardid

ISO 14585

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave