Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeaga kruvi, tüüp C, TX ISO 14585, A4 happekindel teras, kuju C (otsaga)

ISO 14585 roostevaba teras A4 TX ümarpea C
ISO14585 A4 4.8X38 PLEKIKR.ÜP C4 TX

Toote nr 425048 38

EAN 4066443091698

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeaga kruvi, tüüp C, TX ISO 14585, A4 happekindel teras, kuju C (otsaga)

Toote nr 425048 38

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TX otsikuga

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

38 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,5 mm

Pea kõrgus (k1)

3,7 mm

Materjal

A4

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

C

Otsik

TX25

ISO

14585

Pea tüüp

Lamepea

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa kuju

C

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Standardid

ISO 14585

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave