Ümarpeaga kruvi, tüüp C, TX ISO 14585, A4 happekindel teras, kuju C (otsaga)
ISO 14585 roostevaba teras A4 TX ümarpea C
ISO14585 A4 2.9X13 PLEKIKR.ÜP C4 TX
Toote nr 425029 13
EAN 4066443091827
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
TX otsikuga
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 2,9 mm |
Pikkus (l1) | 13 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 5,6 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,4 mm |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | C |
Otsik | TX10 |
ISO | 14585 |
Pea tüüp | Lamepea |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |
Otsa kuju | C |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
Standardid | ISO 14585 |