Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeaga kruvi, tüüp C, TX ISO 14585, A2 roostevaba teras, kuju C (otsaga)

ISO 14585 roostevaba teras A2 TX madal pea C
ISO14585-C PLEKIKR. 4.8X50MM A2 C3

Toote nr 424848 50

EAN 4053479237701

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeaga kruvi, tüüp C, TX ISO 14585, A2 roostevaba teras, kuju C (otsaga)

Toote nr 424848 50

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TX otsikuga

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

50 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,5 mm

Pea kõrgus (k1)

3,7 mm

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

C

Otsik

TX25

ISO

14585

Pea tüüp

Lamepea

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa kuju

C

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Standardid

ISO 14585

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave