Ümarpeaga kruvi, tüüp C, TX ISO 14585, A2 roostevaba teras, kuju C (otsaga)
ISO 14585 roostevaba teras A2 TX madal pea C
ISO14585-C PLEKIKR. 3,9X38 TX15 A2
Toote nr 424839 38
EAN 4053479237459
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
TX otsikuga
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3,9 mm |
Pikkus (l1) | 38 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,8 mm |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | C |
Otsik | TX15 |
ISO | 14585 |
Pea tüüp | Lamepea |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |
Otsa kuju | C |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
Standardid | ISO 14585 |