Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeaga isekeermestav kruvi, C-tüüpi, PH-otsadega DIN 7981, A2 roostevaba teras, kuju C, otsaga

DIN7981 A2 2.2X9.5 PLEKIKR.ÜP C3

Toote nr 011922 95

EAN 4056808488744

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeaga isekeermestav kruvi, C-tüüpi, PH-otsadega DIN 7981, A2 roostevaba teras, kuju C, otsaga

Toote nr 011922 95

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 2000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Keermestavad kruvid moodustavad keerme. Kui need kruvid paigaldada ettepuuritud keermestusavadesse, vormivad need kruvid alusmaterjali sisse keerme

  • Ettepuuritava ava soovitava läbimõõdu väärtused leiab standardist DIN 7975

  • C-tüüp = keere otsani

  • F-tüüp = tömp ots

  • R-tüüp = ümardatud otsaga keere
Märkus

Roostevabast terasest plekikruvid on pehmemad kui karastatud terasest plekikruvid. Seetõttu ei moodusta need kruvid terasplaatides vastukeeret. Seega tuleks neid kasutada ainult pehmetes materjalides, näiteks alumiiniumis.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A2

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

Kuju

C

Nominaalne läbimõõt (d1)

2,2 mm

Pikkus (l1)

9,5 mm

Pea läbimõõt (dk)

4,2 mm

Pea kõrgus (k1)

1,8 mm

Otsik

H1

DIN

7981

Pea tüüp

Madala peaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Standardid

DIN 7981

Keerme tüüp

ST

Keerme tüüp

Täiskeere

Otsa kuju

C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave