Ümarpeaga isekeermestav kruvi, C-tüüpi, PH-otsadega DIN 7981, A2 roostevaba teras, kuju C, otsaga
DIN7981 A2 2.2X16 PLEKIKR.ÜP C3
Toote nr 011922 16
EAN 4050642212114
- Keermestavad kruvid moodustavad keerme. Kui need kruvid paigaldada ettepuuritud keermestusavadesse, vormivad need kruvid alusmaterjali sisse keerme
- Ettepuuritava ava soovitava läbimõõdu väärtused leiab standardist DIN 7975
- C-tüüp = keere otsani
- F-tüüp = tömp ots
- R-tüüp = ümardatud otsaga keere
Roostevabast terasest plekikruvid on pehmemad kui karastatud terasest plekikruvid. Seetõttu ei moodusta need kruvid terasplaatides vastukeeret. Seega tuleks neid kasutada ainult pehmetes materjalides, näiteks alumiiniumis.
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | PL |
Kuju | C |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 2,2 mm |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 4,2 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,8 mm |
Otsik | H1 |
DIN | 7981 |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
Standardid | DIN 7981 |
Keerme tüüp | ST |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Otsa kuju | C |