Ümarpeaga betoonikruvi W-BS/S
Betoonikruvi W-BS teras, tsingitud, tüüp P
BETOONIKRUVI W-BS-P 5X50MM ZN
Toote nr 5929145015
EAN 4046777685343
- Ankurdamiseks betooni ja müüritisse
- Väga paindlik kasutus tänu kuni kolmele tõhusale ankurdussügavusele
- Kinnitust saab reguleerida kuni kaks korda pärast paigaldamist, näiteks, et korrigeerida ankurplaate või siine (palun vaadake kasutusjuhendit)
- Suur koormus
- Väga väike vahe ja kaugus servast tänu väga väiksele paisumisefektile
- Väga kiire ja lihtne paigaldamine ja kohene kandevõime
Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0043 individuaalse kinnituspunkti jaoks, valik 1, pragudega ja pragudeta betoon:
- Staatiline ja poolstaatiline toime (∅6)
- Seismiline tegevus, jõudluskategooria C1 (∅6)
- Tulepüsivus R30, R60, R90, R120
Euroopa tehniline hindamine ETA-23/0196 ankurdamiseks müüritises
- Staatiline ja poolstaatiline toime (∅5 – ∅6)
- Tulepüsivus R30, R60, R90, R120 (∅5 – ∅6)
Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0128 ankrute mittestruktuursele süsteemile:
- Pragudega ja pragudeta betoon, (∅6)
- Õõnespaneelid C30/37 – C50/60, (∅6)
- Tulepüsivus R30, R60, R90, R120
Tulepüsivus tulega kokkupuutel vastavalt ühtlasele temperatuuri ajakõverale müüritises (Mz, KSL, KS) ja tugevdatud betoonis (diam. 5 ja diam. 6) – eksperdi aruanne nr 2101/173/18 - 2018
Paigaldamisel löökkruvikeerajaga tuleb pidada silmas soovituslikku maksimaalset hinnangulist pöördemomenti.
Müüritises kasutamise korral tuleb pidada silmas kivipõhiseid paigaldusandmeid vastavalt määrusele ETA-23/0196.
Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0043 individuaalse kinnituspunkti jaoks, valik 1, pragudega ja pragudeta betoon:
- Staatiline ja poolstaatiline toime (∅6)
- Seismiline tegevus, jõudluskategooria C1 (∅6)
- Tulepüsivus R30, R60, R90, R120
Euroopa tehniline hindamine ETA-23/0196 ankurdamiseks müüritises
- Staatiline ja poolstaatiline toime (∅5 – ∅6)
- Tulepüsivus R30, R60, R90, R120 (∅5 – ∅6)
Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0128 ankrute mittestruktuursele süsteemile:
- Pragudega ja pragudeta betoon, (∅6)
- Õõnespaneelid C30/37 – C50/60, (∅6)
- Tulepüsivus R30, R60, R90, R120
Tulepüsivus tulega kokkupuutel vastavalt ühtlasele temperatuuri ajakõverale müüritises (Mz, KSL, KS) ja tugevdatud betoonis (diam. 5 ja diam. 6) – eksperdi aruanne nr 2101/173/18 - 2018
Andmelehed(X)
Ankurdamine betooni, individuaalne kinnituspunkt koos kinnitusega (diam. 6):
Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)
Ankrud mittestruktuurses süsteemis betoonis, kinnitusega:
- Normaalkaalus betoonis C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon), (diam 5 ja 6)
- Õõnessüdamikuga eelpingestatud betoonplaatides C30/37-C50/60, (diam 6)
Ankurdamine müüritisse kinnitusega (diam. 5-6):
- Monoliitsest kaltsiumsilikaatplokist ja kärgplokist
- Monoliitses müüritise tellises
Ümarpea, mis sobib ideaalselt keskmiste koormuste kinnitamiseks betooni ja kergete kuni keskmiste koormuste kinnitamiseks müüritisse:
- Näiteks paigaldussiinide, paneelide, lehtmetalli, tuletõkkepaneelide, käsipuude, metallprofiilide, klambrite, puitalumiiniumprofiilide jms kinnitamiseks kohapealse paigalduse käigus
- Kinnitused, millele avaldub seismiline tegevus piirkondades, kus esineb maavärinaid (ainult betoon)
- Kinnitused, mis puutuvad kokku tulega
W-BS/S-i (galvaniseeritud teras) võib kasutada ainult kuivades siseruumides
Kasutamiseks betoonis diam C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)
Kinnituse suurus | 5 mm |
Ankru pikkus (l) | 50 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 1) | 15 mm |
Keerme läbimõõt | 6,5 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 5,0 mm |
Ava sügavus (h 1,1) | 40 mm |
Kinnitussügavus (h nom1) | 35 mm |
Otsik | TX30 |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Pea läbimõõt | 14 mm |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 7,0 mm |
Pea tüüp | Madala peaga |
| Üldised paigaldusparameetrid müüritises: | |||||
| Ankru suurus | Läbimõõt | 5 | 6 | ||
| Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | |
| [mm] | 35 | 35 | 55 | ||
| Puuri mõõt | d0 | [mm] | 5 | 6 | |
| Ava mõõt | dcut ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | |
| Ava sügavus | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 |
| Ava kinnitatavas detailis | df ≤ | [mm] | 7 | 8 | |
| Individuaalse ankru jõudlusandmed monoliitses ja perforeeritud plokkmüüritises vastavalt määrusele ETA-23/0196 | ||||||||||
| Ankru suurus | Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus | Lubatud tõmbekoormus | Lubatud lõikekoormus | Min. kaugus äärest | Min. vahe | Kaugus liitekohtadest | Max. pöördemoment käsitsi paigaldamisel | Max. pöördemoment paigaldamisel trelli/kruvikeerajaga | Paigaldamine löökpuuriga | |
| hnom | Nadm | Vadm | cmin | smin, ||= smin, ⊥ | cj⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
| [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
| Monoliitne kaltsiusilikaatplokk KS NF vastavalt standardile EN 771-2:2015-11 KS 20 - -2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 2,0 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 26 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
| 6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
| 6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
| Silka XL monoliitne kaltsiumsilikaatplokk KS 12DF vastavalt standardile DIN EN 771-2:2015-11 S- R (P) - -2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 1,8 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 14 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
| 6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
| 6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
| Õõnes kaltsiumsilikaatplokk KS L, 3DF vastavalt standardile DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 17 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
| 6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
| 6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
| Müüritise tellis Mz vastavalt standardile DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 2,1 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 21 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
| 6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| Märkused. Lisateavet survetugevuse, serva kauguse ja vahe ning paigaldusasendite kohta vaadake palun määrusest ETA-23/0196 Lubatud koormuse määramiseks on arvestatud osalist ohutustegurit ETA-st γM=2,5 kandevõime poolel ja osalist ohutustegurit γF=1,4 löögipoolel. Määratud väärtused kehtivad individuaalsele ankrule müüritises väärtusega fvko: 0,15 [N/mm²] ja σd: 0,2 [N/mm²]. Tõmbe- jalõikekoormuste, paindumise pöördemomentide või väiksema serva kauguse ja vahe kombinatsioonide kohta vaadake palun määrust ETA-23/0196. Tellise eemaldamise dokumendid peavad olema samuti olemas. | ||||||||||
| Koormused betoonis – kinnituspunkt vastavalt määrusele ETA-16/0043 | ||||
| Ankru suurus [mm] | 6 | |||
| Ankru pikkus puuritud avas | hnom [mm] | 40 | 55 | |
| Lubatud tõmbekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Tõmbetsoon (pragudega betoon C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
| Tõmbetsoon (pragudeta betoon C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | ||
| Lubatud lõikekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Tõmbetsoon (pragunenud betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
| Tõmbetsoon (pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | ||
| Lubatud painutusmoment | Madm [Nm] | 4,8 | ||
| Lubatud koormust seismilise tegevuse jõudluskategooriate C1 ja C2 juures vaadake Euroopa tehnilisest hindamisest ETA-16/0043 | C1 | x | x | |
| C2 | ||||
| Lubatud koormus kokkupuutel tulega (R30, R60, R90, R120), vaadake Euroopa Tehnilist hindamist ETA-16/0043 | ||||
| Paigaldusparameetrid eelkoormatud õõnespaneelis | ||
| Ankru suurus [mm] | 6 | |
| Minimaalne tsentrite vaheline kaugus | smin [mm] | 100 |
| Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | 100 |
| Minimaalne vahekaugus ankrutüüpide vahel | amin [mm] | 100 |
| Vahe õõnsuse telgede vahel | lc ≥ [mm] | 100 |
| Armatuurvarraste kaugus | lp ≥ [mm] | 100 |
| Vahe armatuuri ja puuritud ava vahel | ap ≥ [mm] | 50 |
| Puuri mõõt | d0 [mm] | 6 |
| Ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 8 |
| Paigaldusparameetrid betoonis | |||||
| Ankru suurus [mm] | 5 | 6 | |||
| Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 |
| Minimaalne telje kaugus | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | |
| Tsentrite vaheline kaugus | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 |
| Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | |
| Kaugus äärest | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 |
| Minimaalne materjali paksus | hmin [mm] | 80 | 80 | ||
| Puuri mõõt | d0 [mm] | 5 | 6 | ||
| Ava mõõt | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | ||
| Ava sügavus | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 |
| Ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 7 | 8 | ||
| Võtme mõõt | TX30 | TX30 | |||
| Pea läbimõõt | dh [mm] | 14 | 15 | ||
| Pea kõrgus | hh [mm] | 3,2 | 3,5 | ||
| Löökkruvikeeraja max. pöördemoment | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | ||
| 1) Ankrutele mittestruktuurses süsteemis | |||||
| Jõudlusandmed õõnespaneel betoonlagedes – ankrute süsteem vastavalt määrusele ETA-16/0128 | ||||
| Ankru suurus [mm] | 6 | |||
| Paksus [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Ankrute süsteemis õõnespaneelbetoonlagedes5) | Fperm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 1) Arvestatud on kandevõime yM osalist ohutustegurit, mis on reguleeritud hindamises/heakskiidus , ja yF = 1,4 mõju osalist ohutustegurit. Tõmbe- ja lõikekoormuste, serva kauguse mõju ja ankru gruppide kohta vaadake palun asjakohaseid juhiseid, näiteks standardit DIN EN 1992-4. 2) Betoonil on tavapärane tugevdus. Suuremad väärtused on võimalikud suurema betooni tugevuse puhul. 3) Lubatud koormus on määratud aksiaalse mõjuta ja serva kauguse mõjuta. 4) Kinnituspunktide ≥ 3 ja vähemalt ühe ankru juures kinnituspunkti kohta tekib koormus kinnituspunkti kohta, mille väärtus on Fperm≤ 1,4 kN, või kinnituspunktide arvu ≥ 4 ja vähemalt ühe ankru juures kinnituspunkti kohta tekib koormus kinnituspunkti kohta, mille väärtus on Fperm≤ 2,1 kN. Koormusi saab suurendada, kui projektis on näidatud, et kinnitatavate komponentide tugevust ja jäikust mõjutavad nõuded säilivad ka pärast ankru purunemist kasutuse ja kandevõime mõistetes. 5) Järgida tuleb koosteandmeid. | ||||
| Koormused betoonis – ankrud mittestruktuurses süsteemis vastavalt määrusele ETA-16/0128 | |||||
| Ankru suurus [mm] | 5 | 6 | |||
| Ankru pikkus puuritud avas | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
| Ankrud betoonis mittestruktuurses süsteemis3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
| Lubatud lõikekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Tõmbetsoon (pragudega betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
| Tõmbetsoon (pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
| Lubatud painutusmoment | Madm [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
| Lubatud koormus kokkupuutel tulega (R30, R60, R90, R120), vaadake Euroopa Tehnilist hindamist ETA-16/0128 | |||||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!