Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpeaga betoonikruvi W-BS/S

Betoonikruvi W-BS teras, tsingitud, tüüp P
BETOONIKRUVI W-BS-P 5X40MM ZN

Toote nr 5929145005

EAN 4046777685336

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpeaga betoonikruvi W-BS/S

Toote nr 5929145005

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne paigaldussiinide, paneelimaterjali või tuletõkkepaneelide, tsinkkattega terase kinnitamiseks.
  • Ankurdamiseks betooni ja müüritisse

  • Väga paindlik kasutus tänu kuni kolmele tõhusale ankurdussügavusele

  • Kinnitust saab reguleerida kuni kaks korda pärast paigaldamist, näiteks, et korrigeerida ankurplaate või siine (palun vaadake kasutusjuhendit)

  • Suur koormus

  • Väga väike vahe ja kaugus servast tänu väga väiksele paisumisefektile

  • Väga kiire ja lihtne paigaldamine ja kohene kandevõime

Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0043 individuaalse kinnituspunkti jaoks, valik 1, pragudega ja pragudeta betoon:


  • Staatiline ja poolstaatiline toime (∅6)

  • Seismiline tegevus, jõudluskategooria C1 (∅6)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120


Euroopa tehniline hindamine ETA-23/0196 ankurdamiseks müüritises


  • Staatiline ja poolstaatiline toime (∅5 – ∅6)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120 (∅5 – ∅6)


Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0128 ankrute mittestruktuursele süsteemile:


  • Pragudega ja pragudeta betoon, (∅6)

  • Õõnespaneelid C30/37 – C50/60, (∅6)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120


Tulepüsivus tulega kokkupuutel vastavalt ühtlasele temperatuuri ajakõverale müüritises (Mz, KSL, KS) ja tugevdatud betoonis (diam. 5 ja diam. 6) – eksperdi aruanne nr 2101/173/18 - 2018

Märkus

Paigaldamisel löökkruvikeerajaga tuleb pidada silmas soovituslikku maksimaalset hinnangulist pöördemomenti.


Müüritises kasutamise korral tuleb pidada silmas kivipõhiseid paigaldusandmeid vastavalt määrusele ETA-23/0196.

Kasutusala

Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0043 individuaalse kinnituspunkti jaoks, valik 1, pragudega ja pragudeta betoon:


  • Staatiline ja poolstaatiline toime (∅6)

  • Seismiline tegevus, jõudluskategooria C1 (∅6)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120


Euroopa tehniline hindamine ETA-23/0196 ankurdamiseks müüritises


  • Staatiline ja poolstaatiline toime (∅5 – ∅6)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120 (∅5 – ∅6)


Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0128 ankrute mittestruktuursele süsteemile:


  • Pragudega ja pragudeta betoon, (∅6)

  • Õõnespaneelid C30/37 – C50/60, (∅6)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120


Tulepüsivus tulega kokkupuutel vastavalt ühtlasele temperatuuri ajakõverale müüritises (Mz, KSL, KS) ja tugevdatud betoonis (diam. 5 ja diam. 6) – eksperdi aruanne nr 2101/173/18 - 2018

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ankurdamine betooni, individuaalne kinnituspunkt koos kinnitusega (diam. 6):


Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)



Ankrud mittestruktuurses süsteemis betoonis, kinnitusega:


  • Normaalkaalus betoonis C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon), (diam 5 ja 6)

  • Õõnessüdamikuga eelpingestatud betoonplaatides C30/37-C50/60, (diam 6)


Ankurdamine müüritisse kinnitusega (diam. 5-6):


  • Monoliitsest kaltsiumsilikaatplokist ja kärgplokist

  • Monoliitses müüritise tellises


Ümarpea, mis sobib ideaalselt keskmiste koormuste kinnitamiseks betooni ja kergete kuni keskmiste koormuste kinnitamiseks müüritisse:


  • Näiteks paigaldussiinide, paneelide, lehtmetalli, tuletõkkepaneelide, käsipuude, metallprofiilide, klambrite, puitalumiiniumprofiilide jms kinnitamiseks kohapealse paigalduse käigus

  • Kinnitused, millele avaldub seismiline tegevus piirkondades, kus esineb maavärinaid (ainult betoon)

  • Kinnitused, mis puutuvad kokku tulega


W-BS/S-i (galvaniseeritud teras) võib kasutada ainult kuivades siseruumides



Kasutamiseks betoonis diam C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)

Kinnituse suurus

5 mm

Ankru pikkus (l)

40 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 1)

5 mm

Keerme läbimõõt

6,5 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

5,0 mm

Ava sügavus (h 1,1)

40 mm

Kinnitussügavus (h nom1)

35 mm

Sisemine ketas

TX30

Materjal

ST

Pind

A2K

Pea läbimõõt

14 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

7,0 mm

Pea tüüp

Madala peaga

Üldised paigaldusparameetrid müüritises:
Ankru suurus Läbimõõt 5 6
Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus hnom hnom1 hnom1 hnom2
[mm] 35 35 55
Puuri mõõt d0 [mm] 5 6
Ava mõõt dcut[mm] 5,4 6,4
Ava sügavus h0[mm] 55 55 75
Ava kinnitatavas detailis df[mm] 7 8
Individuaalse ankru jõudlusandmed monoliitses ja perforeeritud plokkmüüritises vastavalt määrusele ETA-23/0196
Ankru suurus Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus Lubatud tõmbekoormus Lubatud lõikekoormus Min. kaugus äärest Min. vahe Kaugus liitekohtadest Max. pöördemoment käsitsi paigaldamisel Max. pöördemoment paigaldamisel trelli/kruvikeerajaga Paigaldamine löökpuuriga
hnom Nadm Vadm cmin smin, ||= smin, cj⊥cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Monoliitne kaltsiusilikaatplokk KS NF vastavalt standardile EN 771-2:2015-11
KS 20 - -2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 2,0 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 26 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 240 mm
5 35 1 0,94 80 80 35 80 6 185
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
Silka XL monoliitne kaltsiumsilikaatplokk KS 12DF vastavalt standardile DIN EN 771-2:2015-11
S- R (P) - -2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 1,8 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 14 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 175 mm
5 35 0,66 0,91 80 80 40 80 6
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
Õõnes kaltsiumsilikaatplokk KS L, 3DF vastavalt standardile DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 17 N/mm2, minimaalne seina paksus hmin = 175 mm
5 35 0,31 0,46 58 80 35 58 6 8 100
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
Müüritise tellis Mz vastavalt standardile DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 2,1 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 21 N/mm2,
minimaalne seina paksus hmin = 240 mm
5 35 0,46 0,6 80 80 35 80 2 4
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
Koormused betoonis – kinnituspunkt vastavalt määrusele ETA-16/0043
Ankru suurus [mm] 6
Ankru pikkus puuritud avas hnom [mm] 40 55
Lubatud tõmbekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Tõmbetsoon
(pragudega betoon C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252) 1,0 1,9
Tõmbetsoon
(pragudeta betoon C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3
Lubatud lõikekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Tõmbetsoon
(pragunenud betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 3,0 3,3
Tõmbetsoon
(pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3
Lubatud painutusmoment Madm [Nm] 4,8
Lubatud koormust seismilise tegevuse jõudluskategooriate C1 ja C2 juures vaadake Euroopa tehnilisest hindamisest ETA-16/0043 C1 x x
C2
Lubatud koormus kokkupuutel tulega (R30, R60, R90, R120), vaadake Euroopa Tehnilist hindamist ETA-16/0043
Paigaldusparameetrid eelkoormatud õõnespaneelis
Ankru suurus [mm] 6
Minimaalne tsentrite vaheline kaugus smin [mm] 100
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 100
Minimaalne vahekaugus ankrutüüpide vahel amin [mm] 100
Vahe õõnsuse telgede vahel lc ≥ [mm] 100
Armatuurvarraste kaugus lp ≥ [mm] 100
Vahe armatuuri ja puuritud ava vahel ap ≥ [mm] 50
Puuri mõõt d0 [mm] 6
Ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 8
Paigaldusparameetrid betoonis
Ankru suurus [mm] 5 6
Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus hnom [mm] 351) 351) 40 55
Minimaalne telje kaugus smin [mm] 35 35 40
Tsentrite vaheline kaugus scr,N [mm] 81 81 93 132
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 35 35 40
Kaugus äärest ccr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66
Minimaalne materjali paksus hmin [mm] 80 80
Puuri mõõt d0 [mm] 5 6
Ava mõõt dcut ≤ [mm] 5,40 6,40
Ava sügavus h1 ≥ [mm] 40 40 45 60
Ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 7 8
Võtme mõõt TX30 TX30
Pea läbimõõt dh [mm] 14 15
Pea kõrgus hh [mm] 3,2 3,5
Löökkruvikeeraja max. pöördemoment Timp,max [Nm] 110 160
Jõudlusandmed õõnespaneel betoonlagedes – ankrute süsteem vastavalt määrusele ETA-16/0128
Ankru suurus [mm] 6
Paksus [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Ankrute süsteemis õõnespaneelbetoonlagedes5) Fperm. [kN] 0,4 0,8 1,2
Koormused betoonis – ankrud mittestruktuurses süsteemis vastavalt määrusele ETA-16/0128
Ankru suurus [mm] 5 6
Ankru pikkus puuritud avas hnom [mm] 35 35 55
Ankrud betoonis mittestruktuurses süsteemis3) Nperm. [kN] ≥ C20/25 0,6 0,6 3,64)
Lubatud lõikekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Tõmbetsoon
(pragudega betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 2,0 2,0 3,3
Tõmbetsoon
(pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
2,1 2,8 3,3
Lubatud painutusmoment Madm [Nm] 2,5 4,8
Lubatud koormus kokkupuutel tulega (R30, R60, R90, R120), vaadake Euroopa Tehnilist hindamist ETA-16/0128
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puhumispump puuraukude puhastamiseks

PUHASTUSPUMP AVADELE

Väiksema läbimõõduga puuraukude puhastamiseks