Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpea sisekuuskantpolt

ISO 7380-1 teras 010.9 tsinkhelves, hõbedane
ISO7380 M10X25 SISEKK.POLT 010.9 ZFSHL

Toote nr 425241025
EAN 4056807149738

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpea sisekuuskantpolt

Toote nr 425241025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 7380-1, teras, tugevusklass 10.9, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.



ZFSHLi korrosioonikindlus on:


  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Soovituslikud väärtused: Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


    • Tsinkhelveskate, pinnakattega, hõbedase värvusega, hõõrdumisväärtusega reguleeritud määrimine.

    • Korrigeeritud hõõrdetegur vahemikus 0.09μ - 0.14μ tänu integreeritud määrdeosakestega pinnakattele

    Märkus

    Pea geomeetria tõttu võib neid kruvisid koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 898-1

    Tooteteave

    Andmelehed(X)

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

    M10

    Pikkus (l1)

    25 mm

    Pea läbimõõt (dk)

    17.5 mm

    Pea kõrgus (k1)

    5.5 mm

    Standardid

    ISO 7380 - 1

    Materjal

    ST

    Omadusklass

    10.9

    Pind

    ZFSHL

    Korrosioonikaitse periood

    720 h

    Pea tüüp

    Nupu pea

    Ajami tüüp

    Kuuskant pesa

    Sisemine ketas

    HS6

    Keerme tüüp

    M

    Keerme vorm

    Standardne meeterkeere

    Tooteklass

    A

    RoHS nõuetele vastav

    Jah

    Toote nr
    Kliendi materjalinumber

    Ohtlik materjal

    Tooteteave

    Andmelehed()

    Andmelehed ()

    CAD andmed  | 

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Tehniline teave