Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpea sisekuuskantpolt ISO 7380-1, teras 010.9, pinnakatteta

ISO 7380-1 teras 010.9 pinnakatteta
ISO7380 4X35 SISEKK.POLT 10.9 MU

Toote nr 006002435
EAN 4048539310807

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpea sisekuuskantpolt ISO 7380-1, teras 010.9, pinnakatteta

Toote nr 006002435

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 898-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Pikkus (l1)

35 mm

Pea läbimõõt (dk)

7,6 mm

Pea kõrgus (k1)

2,2 mm

Standardid

ISO 7380 - 1

Materjal

ST

Omadusklass

10.9

Pind

PL

Pea tüüp

Nupu pea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Sisemine ketas

HS2.5

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave