Ümarpea sisekuuskantpolt ISO 7380-1, teras 010.9, pinnakatteta
ISO 7380-1 teras 010.9 pinnakatteta
ISO7380/1 6X20 SISEKK.POLT 10.9 MU
Toote nr 006002620
EAN 4038898551782
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
Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 898-1
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,3 mm |
Standardid | ISO 7380 - 1 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Nupu pea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Sisemine ketas | HS4 |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |