Ümarpea sisekuuskantpolt ISO 7380-1 A4-070 roostevaba teras, pinnakatteta
ISO 7380-1 roostevabast terasest A4, pinnakatteta
ISO7380 A4 6X16 SISEKK.POLT C4
Toote nr 009901616
EAN 4052703284771
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
Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 3506-1
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,3 mm |
Standardid | ISO 7380 - 1 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Nupu pea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Otsik | HS4 |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Tooteklass | A |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!