Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpea sisekuuskantpolt ISO 7380-1 A4-070 roostevaba teras, pinnakatteta

ISO 7380-1 roostevabast terasest A4, pinnakatteta
ISO7380 A4 5X10 SISEKK.POLT C4

Toote nr 009901510

EAN 4050382056597

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpea sisekuuskantpolt ISO 7380-1 A4-070 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 009901510

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 3506-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

10 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,5 mm

Pea kõrgus (k1)

2,75 mm

Standardid

ISO 7380 - 1

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

Pea tüüp

Nupu pea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Otsik

HS3

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Tooteklass

A

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Rihveldatud lukustusmutter DIN 6923-ga sarnane, A4 happekindel teras, Gleitmo 615, lukustushammastega

DIN6923 MUTTER M5 ÄÄRISEGA A4 GL615

x 200 tk
Lukustuseib W.TEC-seeria Kitsas kuju

DIN25201 HEICO-LOCK M5 SEIB A4 C4

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 200 tk
Pingeseib Poltühendustele DIN 6796, A4 pinnakatteta roostevaba teras

DIN6796 A4 M5 KUMERSEIB C4

x 1000 tk
Faasiga seib

ISO7089 A4 SEIB M5 HV200 C4

ISO 7089 A4 roostevaba teras, 200 HV, pinnakatteta
x 500 tk