Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpea sisekuuskantpolt ISO 7380-1 A4-070 roostevaba teras, pinnakatteta

ISO 7380-1 roostevabast terasest A4, pinnakatteta
ISO7380 A4 4X12 SISEKK.POLT C4

Toote nr 009901412

EAN 4057708981540

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpea sisekuuskantpolt ISO 7380-1 A4-070 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 009901412

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 3506-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Pikkus (l1)

12 mm

Pea läbimõõt (dk)

7,6 mm

Pea kõrgus (k1)

2,2 mm

Standardid

ISO 7380 - 1

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

Pea tüüp

Nupu pea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Otsik

HS2.5

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Täiskeere

Tooteklass

A

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lukustuseib W.TEC-seeria Kitsas kuju

DIN25201 HEICO-LOCK M4 SEIB A4 C4

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 200 tk