Ümarpea polt PH rist DIN 7985 teras 4.8 must TX
DIN 7985 sarnane teras 4.8 zn must TX
DIN7985 M6X12 4.8 KRUVIP.POLT TX MUS
Toote nr
0046030612
EAN 4066443083181
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 12 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 12 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4,6 mm |
Standardid | ISO 7045, DIN 7985 sarnane |
Materjal | ST |
Omadusklass | 4.8 |
Pind | A2S |
Pea tüüp | Madala peaga |
Ajami tüüp | Internal TX |
Sisemine ketas | TX30 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |