Ümarpea, kuju C koos AW-otsikuga
WN111-C-4,8X25-PLEKIK.-ÜP.-AW25-A2K
Toote nr 011124825
EAN 4050382417510
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
Ühildub standardiga WN 111, tsingitud teras, (A2K), kuju C, otsaga
AW-otsikuga süsteem:
- Täiustatud kinnikeeramismoment
- Pikem kasutusiga
- Optimaalne tsentreerimine
- Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu; vajalik kontaktsurve pöördemomendil on märgatavalt väiksem
- Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind
- Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Kuju | C |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,75 mm |
Otsik | AW25 |
DIN | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Madala peaga |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
Standardid | ISO 1478, WN 111 |
Keerme tüüp | ST |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Otsa kuju | Ots |
| Keerme suurus | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Min. materjali paksus (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max materjali paksus (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Ettepuuritav ava (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |