Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpea, kuju C koos AW-otsikuga

WN 111 teras tsingitud ümarpea AW
WN111-C-3,5X13-PLEKIK.-ÜP.-AW10-ZN

Toote nr 011123513

EAN 4045727134870

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpea, kuju C koos AW-otsikuga

Toote nr 011123513

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ühildub standardiga WN 111, tsingitud teras, (A2K), kuju C, otsaga

AW-otsikuga süsteem:


  • Täiustatud kinnikeeramismoment

  • Pikem kasutusiga

  • Optimaalne tsentreerimine

  • Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu; vajalik kontaktsurve pöördemomendil on märgatavalt väiksem

  • Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind

  • Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A2K

Vorm

C

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,5 mm

Pikkus (l1)

13 mm

Pea läbimõõt (dk)

7 mm

Pea kõrgus (k1)

2,75 mm

Sisemine ketas

AW10

DIN

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Madala peaga

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Standardid

ISO 1478, WN 111

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa kuju

Otsak

Keerme suurus St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Min. materjali paksus (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max materjali paksus (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Ettepuuritav ava (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave