Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpea, kuju C koos AW-otsikuga

WN 111 teras tsingitud ümarpea AW
ISO1478 4,8X32 PLEKIK.ÜP.AW

Toote nr 011124832

EAN 4038898960799

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpea, kuju C koos AW-otsikuga

Toote nr 011124832

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ühildub standardiga WN 111, tsingitud teras, (A2K), kuju C, otsaga

AW-otsikuga süsteem:


  • Täiustatud kinnikeeramismoment

  • Pikem kasutusiga

  • Optimaalne tsentreerimine

  • Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu; vajalik kontaktsurve pöördemomendil on märgatavalt väiksem

  • Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind

  • Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Pind

A2K

Kuju

C

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

32 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,5 mm

Pea kõrgus (k1)

3,75 mm

Otsik

AW25

DIN

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Madala peaga

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Standardid

ISO 1478, WN 111

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa kuju

Otsak

Keerme suurus St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Min. materjali paksus (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max materjali paksus (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Ettepuuritav ava (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave