Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpea ja rihveldatud osaga neetmutter

Ümarpea A2 roostevaba teras rihveldatud, lahtine
NEETMUTTER M8 A2 C3

Toote nr 094268 30

EAN 4053479987323

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpea ja rihveldatud osaga neetmutter

Toote nr 094268 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A2 roostevaba teras
  • Rihveldatud osa tõttu ei hakka pöörlema
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M8

Pikkus (l1)

17 mm

Pea läbimõõt (d1)

14,5 mm

Välisläbimõõt (d2)

10,9 mm

Pea kõrgus (k1)

1,5 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

1,0-3,5 mm

Tõmbe murdekoormus

25000 N

Nihkemurdumiskoormus

4400 N

Puuriava läbimõõt

11,0 mm

Saba detail

Rihveldatud varrega

Pea tüüp

Ümarpea

Kinnitus

Ava

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave