Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpea ja rihveldatud osaga neetmutter

Ümarpea A2 roostevaba teras rihveldatud, lahtine
NEETMUTTER M8 A2 C3

Toote nr 09422008

EAN 4099618002922

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpea ja rihveldatud osaga neetmutter

Toote nr 09422008

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A2 roostevaba teras
  • Rihveldatud osa tõttu ei hakka pöörlema
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A2

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M8

Pikkus (l1)

20 mm

Pea läbimõõt (d1)

15,0 mm

Välisläbimõõt (d2)

10,9 mm

Pea kõrgus (k1)

1,6 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

3,0-5,5 mm

Tõmbe murdekoormus

26460 N

Nihkemurdumiskoormus

7800 N

Max pingutusmoment

30,5 Nm

Puuriava läbimõõt

11,0 mm

Saba

Rihveldatud varrega

Pea tüüp

Kuppelpea

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneetmutritõmbaja PEG 312

NEETMUTRITÕMBAJA PEG312 3-12MM

Väikseim ja kergeim suruõhuneetmutritõmbaja alumiiniumist, terasest ja roostevabast terasest neetmutrite kiireks ja lihtsaks töötlemiseks läbimõõduga M3-M12