Ümarpea ja kuuskant kannaga neetmutter
Ümarpea A2 osaliselt kuuskant kand lahtine
NEETMUTTER M5 6-K.KRAE A2 C3
Toote nr 094245 30
EAN 4053479987095
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Materjal: A2 roostevaba teras
- Kroom(VI)-vaba
- Väga suur vastupidavus keerlemisele
- Saab kasutada kaetud komponentide puhul
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M5 |
Võtme mõõt | 7 mm |
Pikkus (l1) | 11 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 10 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 0,5-2,5 mm |
Tõmbe murdekoormus | 11500 N |
Nihkemurdumiskoormus | 2000 N |
Saba detail | Osalise kuuskantvarrega |
Pea tüüp | Ümarpea |
Kinnitus | Madalkumerpeaga ja kuuskantvarrega |
