Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpea ja kuuskant kannaga neetmutter

Ümarpea A2 osaliselt kuuskant kand lahtine
NEETMUTTER-M4-6-K.KRAE-A2

Toote nr 094244 20

EAN 4053479987071

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpea ja kuuskant kannaga neetmutter

Toote nr 094244 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Materjal: A2 roostevaba teras

  • Kroom(VI)-vaba

  • Väga suur vastupidavus keerlemisele

  • Saab kasutada kaetud komponentide puhul
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M4

Võtme mõõt

6 mm

Pikkus (l1)

10,2 mm

Pea läbimõõt (d1)

8,7 mm

Pea kõrgus (k1)

0,8 mm

Min/max haarde vahemik (s1)

0,5-2,0 mm

Tõmbe murdekoormus

6800 N

Nihkemurdumiskoormus

1500 N

Saba detail

Osalise kuuskantvarrega

Pea tüüp

Ümarpea

Kinnitus

Madalkumerpeaga ja osalise kuuskantvarrega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave