Ümarpea ja kuuskant kannaga neetmutter
Ümarpea A2 osaliselt kuuskant kand lahtine
NEETMUTTER M10 6-K KRAE A2 C3
Toote nr 094241030
EAN 4053479987057
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
- Materjal: A2 roostevaba teras
- Kroom(VI)-vaba
- Väga suur vastupidavus keerlemisele
- Saab kasutada kaetud komponentide puhul
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M10 |
Võtme mõõt | 13 mm |
Pikkus (l1) | 19,3 mm |
Pea läbimõõt (d1) | 18 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,7 mm |
Min/max haarde vahemik (s1) | 1,0-3,5 mm |
Tõmbe murdekoormus | 32000 N |
Nihkemurdumiskoormus | 5000 N |
Saba detail | Osalise kuuskantvarrega |
Pea tüüp | Ümarpea |
Kinnitus | Madalkumerpeaga ja osalise kuuskantvarrega |