Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpea, C kuju koos H süvendiga DIN 7981, teras, tsingitud must (A2S), kuju C, otsaga

DIN 7981 teras tsingitud must madal pea H kuju C
DIN7981 4.2X38 PLEKIKR. MUST

Toote nr 013442 38

EAN 4011231194181

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpea, C kuju koos H süvendiga DIN 7981, teras, tsingitud must (A2S), kuju C, otsaga

Toote nr 013442 38

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Plekikruvid kuuluvad keermeid vormivate kruvide perekonda. Kui need kruvid paigaldada ettepuuritud avadesse, vormivad need kruvid alusmaterjali sisse keerme.

  • Soovituslikud väärtused õige suurusega ettepuuritava ava läbimõõdu valimiseks leiab standardist DIN 7975.

  • Kuju C = keere otsani

  • Kuju F = tömp ots

  • Kuju R = ümardatud otsaga keere
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

A2S

Vorm

C

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pikkus (l1)

38 mm

Pea läbimõõt (dk)

8,2 mm

Pea kõrgus (k1)

3,05 mm

Sisemine ketas

H2

DIN

7981

Pea tüüp

Madala peaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Standardid

DIN 7981

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa kuju

C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave