Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarate otstega, kõrge profiiliga DIN 6885, teras C 45 K, pinnakatteta, kuju A

DIN 6885 kiil, teras, kuju A
DIN6885A KIIL 8X7X50MM

Toote nr 0410080750

EAN 4011231359818

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarate otstega, kõrge profiiliga DIN 6885, teras C 45 K, pinnakatteta, kuju A

Toote nr 0410080750

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius (b1)

8 mm

Kõrgus (h1)

7 mm

Pikkus (l1)

50 mm

Materjal

Teras

Pind

PL

Vorm

A

DIN

6885

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave